1435 フードグレードグリース 呉工業(クレ) 27631118

1435 フードグレードグリース 呉工業(クレ) 27631118
1435 フードグレードグリース 呉工業(クレ) 27631118

フードグレードグリース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)
内容量1本(400mL)注文コード27631118品番1435
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

強力な潤滑効果と安全性を両立した”食品機械用グリース”
食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められるNFS H1に登録され、FDA(米国食品医薬品局)の規定を満たした原料のみを使用しています。
潤滑・防錆・耐水・耐薬品性に優れる高性能カルシウムスルフォネート複合グリースです。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用出来ます。
石油系溶剤を使用していないので、ゴム・プラスチックにかかっても安心です。
においの気にならない無香性です。

規格NFS H1使用温度範囲(℃)-30~200危険物の類別非危険物原液量(mL)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27631118
2026-01-06
用途: 機械のメンテ
有限会社 五和豆腐製造業

何回かつかわせていただいてますが調子良くていいです

対象商品 : 27631118
2019-06-26
用途: 全自動コーヒーメーカーの定期メンテにし要しています。
ケアオフィス ICHIZ

今までは,洗浄のち、乾いたのを確認し指先にグリスをモリ時間を愛しみながら、
丁寧に手入れしていました。
フードグレードグリースのおかげで安全性と時間は確保できましたが、
ノズルの詰りに苦慮しています。

2018-12-28
用途: 機械のメンテナンス

消防法非危険物・有機則規制外商品。従来のH1グリースを超える圧倒的な潤滑・防錆効果と耐水・耐薬品性能を実現。食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められるNSF【H1】に登録され、低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます(-30~200℃)。
石油系溶剤を使用していないのでゴム・プラスチックにかかっても安心。無香性。全て完璧です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする