曜日別特売
RB-655 PVCカラーブーツ GDジャパン 27631994

RB-655 PVCカラーブーツ GDジャパン 27631994
RB-655 PVCカラーブーツ GDジャパン 27631994

PVCカラーブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード27631994品番RB-655
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

カバー付きのカラーブーツになります。
PVC一体成型で底剥がれに強いタイプです。

用途軽作業・園芸・通勤・洗車などサイズ(cm)26.5形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約640(26cm)材質(先芯)なし靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする