GDジャパン
先芯入りサンダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
26.5~27
24.5~25
27.5~28
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
27632159
品番
GD-071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
万が一の時のつま先への衝撃を和らげる樹脂先芯の入ったEVAサンダルになります。
TPR底で滑りにくくしております。
用途
軽作業用
色
白
サイズ(cm)
26.5~27
サイズ
LL
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
TPR
標準質量(g/片足)
約230(L)
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
サンダル