曜日別特売
#1100 ザ・スプレー DX レギュラーノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業) 27633017

#1100 ザ・スプレー DX レギュラーノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業) 27633017
#1100 ザ・スプレー DX レギュラーノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業) 27633017

ザ・スプレー DX レギュラーノズル(振り子ホース式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27633017品番#1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

どんな角度でもスプレー可能

用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン質量(g)134寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×265危険物の類別非危険物
注意
※耐薬品性の材料を使用してますが、塩酸などの酸性の薬品・シンナーなどの溶剤・ガソリンなどの揮発性のある液体・ペンキやのりなどの粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする