曜日別特売
#55PE ザ・スプレー レギュラーノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業) 27633053

#55PE ザ・スプレー レギュラーノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業) 27633053
#55PE ザ・スプレー レギュラーノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業) 27633053

ザ・スプレー レギュラーノズル(振り子ホース式)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード27633053品番#55PE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

どんな角度でもスプレー可能

用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。容量(mL)500材質本体:PP、容器:PEグリーン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200危険物の類別非危険物
注意
※耐薬品性の材料を使用してますが、塩酸などの酸性の薬品・シンナーなどの溶剤・ガソリンなどの揮発性のある液体・ペンキやのりなどの粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27633078
2024-09-12
用途: 消毒用

コロナ禍、スプレーボトルのアルコールが不足していた時に購入。詰め替えボトルから入れて使用しています。振り子ホースの意味が分からなかったが、使用してみて納得。中の液がほとんど残らないので気に入っています。

2025-05-01
用途: 園芸用
昭和鉄工株式会社製造業

今のところ何の問題もないです。
耐久性はこれからの評価になります。

対象商品 : 27633053
2022-08-24
用途: ホテルの客室清掃時
株式会社キャッスルインホテル&リゾートサービス業

いろいろなスプレーを試してきましたが、やはり、安いものだとすぐ壊れるので、こちらを買ってみました。角度を変えてもストレスなく噴射できるのでいいですね。

対象商品 : 27633078
2020-12-15
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車のときに使うのですが、スプレー容器、これで3個目です。モノタロウさんのやつは、すぐ詰まる?20回くらい握らないと出ないとかになります。エアーで詰まりを取ると使えるようになるようですが、昔のスプレーは15年くらい詰まったことはないです。このダリヤさんのスプレー容器はどうやら詰まりも無く快適に使えております。下を向けても上に向かってもスプレーが出ますので凄いです! 中の吸口のホースがシリコン製の柔らかなもので、傾けても出るようになってます。ちょっとだけ高いですが、それでも安いと思いますよ。

3が参考にしています
対象商品 : 27633053
2020-10-27
用途: 洗車用
群馬三菱自動車販売株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

希望の商品が取り扱い中止で、代替商品でしたが、満足しています。
もう少し廉価だと尚良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする