ダリヤ(マルハチ産業)
蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27633193
品番
#5100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
容量(L)
5
材質
本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー
質量(g)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×190×390
ノズル長(cm)
42
ホース長さ(cm)
150
アズワン品番
64-6534-30