※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iD3200埋込W150昼光色
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
27634008
品番
XFX230PEDLE9
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、一般タイプ・3200lmタイプ・昼光色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
636
幅(mm)
170
質量(kg)
1.4
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
20.1
色温度(K)
6500
光源色
LED(昼光色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
148.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2980
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
617
埋込高(mm)
49