TR-CHC1500 LEDアルミレール DNライティング 27641105

LEDアルミレール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)1500注文コード27641105品番TR-CHC1500
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

本体の磁石以外で取り付ける場合に使用
CHC-LED N20用
CHC-LED F用

付属品なべタッピングねじ3×12mm 5個(2500サイズは10個)、ズレ防止シート10個(500サイズ増毎に5個ずつ増)材質アルミ長さ(mm)1500品種アルミレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする