曜日別特売
PFM-LED-FXHW-K2 LEDジョイントモジュール DNライティング 27641288

LEDジョイントモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード27641288品番PFM-LED-FXHW-K2
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プロファイルシステムPFM専用構成部品
FXH-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール

材質メラミン・樹脂・プラスチック質量(kg)0.05品種ジョイントモジュール色温度4200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする