曜日別特売
TA-LED707D-F1 LEDたなライト DNライティング 27642268

LEDたなライト

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)707注文コード27642268品番TA-LED707D-F1
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

LEDたなライト
コンパクト設計
棚全面照射型
乳白半透明カバー
電源は左右のコネクタから給電可能
木・スチール・ガラス棚に取付可
什器の間接照明にも使用可

長さ(mm)707質量(kg)0.35電源内蔵品種たなライト全光束(Lm)乳白半透明カバー:1040、透明カバー:1200色温度6500入力電流(A)0.1使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V入力電力(W)8.7調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする