TA-LED408L30C-F1 LEDたなライト DNライティング 27643011

LEDたなライト

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード27643011品番TA-LED408L30C-F1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,740販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

LEDたなライト
棚全面照射型
透明カバー
電源は左右のコネクタから給電可能
木・スチール・ガラス棚に取付可

長さ(mm)408質量(kg)0.22電源内蔵品種たなライト全光束(Lm)乳白半透明カバー:590、透明カバー:680色温度3000入力電流(A)0.054使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V入力電力(W)5.3調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする