SW1L30-30K-G1 LEDモジュール DNライティング 27644018

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)50ビーム角度(°)30注文コード27644018品番SW1L30-30K-G1
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター
形状に合わせて立体的な取り付けが可能
60ユニット(3m)まで連結可能

長さ(mm)50質量(kg)0.06品種LEDモジュール全光束(Lm)190(210)色温度3000ビーム角度(°)30入力電力(W)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする