曜日別特売
- 餃子バット 体深型 谷口金属工業 27678815

餃子バット 体深型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
サイズ深型_大
内容量1個注文コード27678815品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。食材が接触しないコーナー金具付。

用途食材の保冷・保存などに便利。材質(本体)アルミニウムサイズ深型_大質量(g)550サイズ(mm)400×300×50商品タイプバット再生紙使用マーク適合
注意
※スチールたわし、アルカリ性洗剤、クレンザーはお使いにならないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする