曜日別特売
EN-800 リフトレージュ遠赤外線ローラー・ポイント用 ベス工業 27680468

 

EN-800 リフトレージュ遠赤外線ローラー・ポイント用 ベス工業 27680468
EN-800 リフトレージュ遠赤外線ローラー・ポイント用 ベス工業 27680468
EN-800 リフトレージュ遠赤外線ローラー・ポイント用 ベス工業 27680468
EN-800 リフトレージュ遠赤外線ローラー・ポイント用 ベス工業 27680468

リフトレージュ遠赤外線ローラー・ポイント用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード27680468品番EN-800
参考基準価格(税別)¥748販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

天然鉱石配合の「なめらかリング」がお肌をやさしくキャッチ。ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。お風呂で使えるながら美容。気になる細かな部分をケア。気になる細かな部分をマッサージ。お肌の状態に合わせてご使用ください。

用途目もと・口もと・ほうれい線などの細かな部分のケアに。材質(ローラー)オレフィン系エラストマー、(中具)AS樹脂、(キャップ)ポリアセタール、(ハンドル)ポリプロピレンレッド質量(g)39サイズ(mm)55×33×126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする