大塚刷毛製造
白神隅切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(号)
8
8
10
板幅(mm)
22
22
28
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27683767
品番
104008 0008
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能
用途
均一な塗料の吐出しと毛の纏まりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
形状
筋違
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
27
玉厚(mm)
10
種類
刷毛
主な用途
隅切り用
毛色
白色
板幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用後に刷毛内の塗料を除く際、ヘラ等で強く力を与えないでください。特殊繊維を使用しているため、毛が反り返ってしまう場合があります。 ・強溶剤の使用は避けてください。毛束のコシが落ちてしまう等、本来の性能が発揮できんなくなってしまう可能性があります。
商品説明動画
白神
参考になった