長門屋商店
ホワイトペーパー最厚口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A3
A3
A4
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(500枚)
注文コード
27684993
品番
ナ-544
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイズ
A3
色
白色
紙質
ECFパルプ100%上質紙
坪量(g/m
2
)
157
印刷方式
両面
入数
500枚
適合プリンタ
レーザー、インクジェット、コピー、軽印刷