230mmx36P 草刈チップソー 黒の牙 軽量タイプ 笹刈・刈払用(箱入) バクマ工業 27685036

草刈チップソー 黒の牙 軽量タイプ 笹刈・刈払用(箱入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(Φmm)230
刃数(p)36
内容量1枚注文コード27685036品番230mmx36P
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チップオール研磨の切れ味と耐久性を兼ね備えたチップソー。
土手、路側、路肩などに最適。
日本製・JIS規格品。

用途下刈・草刈用刃数(p)36厚さ(mm)(台金)1.25材質(台金)炭素鋼タイプU型埋込穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)230適合材竹・笹、雑木、雑草刃型中心刃研磨面両側面・先端・スクイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする