曜日別特売
K-77B 筒式箱 ワイン2本 ヤマニパッケージ 27685255

筒式箱 ワイン2本

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
タイプレギュラーワイン2本黒
内容量1ケース(100枚)注文コード27685255品番K-77B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

レギュラーワイン2本用筒式箱 底ワンタッチで組み立て簡単 適応瓶 80Φ×340Hまで

タイプ
レギュラーワイン2本黒
寸法(mm)
166×81×340
仕様
E段
種別
ワイン・洋酒箱
質量(g)
134
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする