K-122 かぶせ箱 ロングワイン ヤマニパッケージ 27685368

かぶせ箱 ロングワイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
寸法(mm)343×173×82
内容量1ケース(50枚)注文コード27685368品番K-122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ロングワイン1本用カブセ箱 高さ340Hまで対応。適応瓶 約80Φ×340Hまで。

タイプレギュラーワイン2本寸法(mm)343×173×82質量(g)342仕様フタ・身・仕切 E段種別ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする