ヤマニパッケージ
かぶせ箱 ロング兼用3本布クリーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27685386
品番
K-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
レギュラーワイン~ロングワインまで対応の3本用カブセ箱 仕切りがクリーム布貼な為高級感があります。適応瓶 約80Φ×334Hまで。
仕様
フタ・身 E段 布台紙2
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
347×303×90
質量(g)
64.1
タイプ
レギュラーワイン3本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。