曜日別特売
K-148 手提げ箱 ワイン ヤマニパッケージ 27685447

手提げ箱 ワイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(mm)84×170×340
内容量1ケース(50枚)注文コード27685447品番K-148
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ロングワイン~レギュラーワインまで入る2本用手提げ箱 2種類ワインのお土産に。取手折りたためます。適応瓶 約82Φ×340Hまで。

タイプレギュラーワイン2本寸法(mm)84×170×340質量(g)165種別ワイン・洋酒箱仕様E段 本体・パット2
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする