ヤマニパッケージ
かぶせ箱 ロングワイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
寸法(mm)
343×250×82
343×80×82
343×173×82
343×250×82
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27685499
品番
K-176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ロングワイン1本用カブセ箱 高さ340Hまで対応。適応瓶 約80Φ×340Hまで。
タイプ
ロングワイン3本
寸法(mm)
343×250×82
質量(g)
461
仕様
フタ・身・仕切 E段
種別
ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。