K-179 かぶせ箱 ドンペリ ヤマニパッケージ 27685508

かぶせ箱 ドンペリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード27685508品番K-179
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ドンペリ1本用のカブセ箱です。黒のフタ身と赤の仕切りで高級感があります。

仕様フタ・ミ・仕切 E段種別ワイン・洋酒箱寸法(mm)335×100×97質量(g)281タイプドンペリ1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする