ヤマニパッケージ
かぶせ箱 ワイナリー720mL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
寸法(mm)
外寸340×180×80、内寸:300×155×78
外寸340×180×80、内寸:300×155×78
外寸340×180×80、内寸:300×155×78
300×80×78
300×240×78
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27685544
品番
K-188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
レギュラーワイン1本用カブセ箱。適応瓶 約78Φ×300H
タイプ
レギュラーワイン2本
寸法(mm)
外寸340×180×80、内寸:300×155×78
質量(g)
283
種別
ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。