曜日別特売
K-261 ワイン箱 720mL ヤマニパッケージ 27685675

ワイン箱 720mL

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1ケース(20枚)注文コード27685675品番K-261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

4合瓶細太~レギュラーワイン、ロングワイン、900mL.まで入る12本用宅配箱 宅配サイズ120cm。

種別宅配箱寸法(mm)375×283×365質量(g)17.5タイプレギュラーワイン12本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする