曜日別特売
K-265B 筒式箱 太瓶720mL (EF) ヤマニパッケージ 27685693

筒式箱 太瓶720mL (EF)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
27685693
品番
K-265B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

720mL太瓶×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り ベージュ和紙調のシートはどの日本酒にも合います。適応瓶 約88Φ×280Hまで。

仕様
E段
種別
日本酒・焼酎箱
質量(g)
65
タイプ
720mL太瓶1本
外寸(mm)
89×89×283
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする