ヤマニパッケージ
かぶせ箱 ワイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
内容量
1ケース(50枚)
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
寸法(mm)
335×170×82
315×80×80
335×80×78
315×252×85
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27685849
品番
K-306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
レギュラーワイン1本用カブセ箱。ワインに合うエンジ色のフタです。 適応瓶80×315Hまで。
タイプ
レギュラーワイン2本
寸法(mm)
335×170×82
質量(g)
366
種別
ワイン・洋酒箱
仕様
箱:343g ヒモ:9g(125cm)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。