K-317 かぶせ箱 ワイン(金) ヤマニパッケージ 27685894

かぶせ箱 ワイン(金)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(mm)313×80×80
内容量1ケース(50枚)注文コード27685894品番K-317
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

レギュラーワイン1本用カブセ箱。適応瓶 約80Φ×310Hまで。金の仕切りは高級感があります。

タイプレギュラーワイン1本寸法(mm)313×80×80質量(g)281仕様フタ・身・仕切 E段 金台紙3種別ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする