ヤマニパッケージ
かけ和紙 (720mL・1.8L兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
クリーム
白
紺
緑
赤
黄
黒
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27685955
品番
K-323-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
720mL、1.8L兼用のかけ和紙。 折りくせが付いている為作業がし易くなっています。
色
赤
種別
日本酒・焼酎箱
寸法(mm)
180×180
質量(g)
2
タイプ
720mL・18L兼用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。