ヤマニパッケージ
ワイン2本手提袋
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27686138
品番
K-352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ワイン・日本酒2本用手提袋。厚めのクラフト紙を使用。カブセ箱もはいります。
仕様
未晒120g/m
2
PP紐
種別
お酒用手提袋
寸法(mm)
210×100×370
質量(g)
55
タイプ
ワイン・日本酒2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。