ヤマニパッケージ
ロングワイン3本手提袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27686147
品番
K-353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ワイン・日本酒3本用手提袋。厚めのクラフト紙を使用。カブセ箱もはいります。
仕様
未晒120g/m
2
PP紐
種別
お酒用手提袋
寸法(mm)
320×110×450
質量(g)
82
タイプ
ワイン・日本酒3本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。