K-359 かぶせ箱 ゴールド一升瓶 ヤマニパッケージ 27686226

かぶせ箱 ゴールド一升瓶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
内容量1ケース(50枚)注文コード27686226品番K-359
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1.8L×1本用 カブセ箱 フタ・身・仕切りがゴールドで高級感があります。

種別日本酒・焼酎箱寸法(mm)405×125×110質量(g)463タイプ1.8L1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする