曜日別特売
K-387 筒式箱 ハーフシャンペン375mL ヤマニパッケージ 27686348

筒式箱 ハーフシャンペン375mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
27686348
品番
K-387
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シャンパンハーフボトル1本用筒式箱 底ワンタッチで組み立て簡単。適応瓶 約78Φ×256Hまで。 地図柄のシートが人気です。

仕様
E段
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
78×78×260
質量(g)
58
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする