ヤマニパッケージ
筒式箱 シャンペン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
1ケース(100枚)
¥18,980
1ケース(200枚)
¥24,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
27686357
品番
K-388
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シャンパンボトル1本用筒式箱 底ワンタッチで組み立て簡単。適応瓶 約90Φ×330Hまで。 地図柄のシートが人気です。
寸法(mm)
92×92×330
質量(g)
80
タイプ
シャンパンボトル1本
仕様
E段
種別
ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。