曜日別特売
K-411 Uパック ヤマニパッケージ 27686418

Uパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)
寸法(mm)(100+90)×520
内容量1ケース(2000枚)注文コード27686418品番K-411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

お酒1本用レジ袋 ロングワインまで入ります。半透明です。

寸法(mm)
(100+90)×520
種別
酒関連資材
厚さ(mm)
0.02
色
ナチュラル
質量(g)
3
タイプ
お酒1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする