曜日別特売
K-422 ロングワイン用木箱 ヤマニパッケージ 27686445

ロングワイン用木箱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(20枚)注文コード27686445品番K-422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ロングワイン1本用木箱 スパークリングワインは入りません。適応瓶 約80Φ×330Hまで。

寸法(mm)350×205×90種別ワイン・洋酒箱質量(g)600タイプロングワイン2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする