K-432 かぶせ箱 350mL+720mL ヤマニパッケージ 27686479

※中央仕切り有りの使用例

K-432 かぶせ箱 350mL+720mL ヤマニパッケージ 27686479
K-432 かぶせ箱 350mL+720mL ヤマニパッケージ 27686479

かぶせ箱 350mL+720mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(mm)300×355×90
内容量1ケース(50枚)注文コード27686479品番K-432
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
種別ビール・飲料箱寸法(mm)300×355×90容量(mL)350mL×8+720mL質量(g)576収納数720mL太細×1本+1.350mL.缶x4+500mL.缶x42.350mL.缶x8
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする