K-433 かぶせ箱 350mL+720mL ヤマニパッケージ 27686488

※中央仕切り有りの使用例

K-433 かぶせ箱 350mL+720mL ヤマニパッケージ 27686488
K-433 かぶせ箱 350mL+720mL ヤマニパッケージ 27686488

かぶせ箱 350mL+720mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(mm)300×380×90
内容量1ケース(50枚)注文コード27686488品番K-433
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
種別ビール・飲料箱寸法(mm)300×380×90容量(mL)350mL×6+720mL質量(g)628収納数720mL太細×2本+1.350mL.缶x3+500mL.缶x32.350mL.缶x6
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする