K-454 かぶせ箱 65Φハーフワイン ヤマニパッケージ 27686533

かぶせ箱 65Φハーフワイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
寸法(mm)245×70×67
内容量1ケース(100枚)注文コード27686533品番K-454
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ハーフワイン1本用カブセ箱 適応瓶 約65Φ×245Hまで。

タイプハーフワイン1本寸法(mm)245×70×67質量(g)154種別ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする