曜日別特売
K-574 筒式箱 1.8L箱用エアーキャップ ヤマニパッケージ 27686673

筒式箱 1.8L箱用エアーキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
タイプ1.8L1本
内容量1ケース(300枚)注文コード27686673品番K-574
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

1.8L 2本筒式箱がぴったり入る袋状のプチプチ。 宅配用に便利です。

タイプ
1.8L1本
寸法(mm)
525+100×240
質量(g)
15
種別
宅配箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする