曜日別特売
K-575 かぶせ箱 地酒見聞録涼 ヤマニパッケージ 27686689

かぶせ箱 地酒見聞録涼

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1ケース(50枚)注文コード27686689品番K-575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日本酒720mL太細兼用2本用カブセ箱。 水色基調の箱ですので夏ギフトに合います。 適応瓶 約86×298Hまで。

仕様フタ・身・仕切 段ボール種別日本酒・焼酎箱寸法(mm)300×178×88質量(g)333タイプ720mL2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする