K-583B かぶせ箱 祝ピンク ヤマニパッケージ 27686707

かぶせ箱 祝ピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(mm)315×80×80
内容量1ケース(30枚)注文コード27686707品番K-583B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

レギュラーワイン1本 祝いギフト用カブセ箱。祝い用のコーナーラベル付き。適応瓶 約80Φ×310Hまで。

仕様フタ・身・仕切・コーナー E段種別ワイン・洋酒箱寸法(mm)315×80×80質量(g)250タイプレギュラーワイン1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする