K-591C かぶせ箱 寿飾り ヤマニパッケージ 27686813

かぶせ箱 寿飾り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(mm)70×160×210
内容量1ケース(100枚)注文コード27686813品番K-591C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

1.8L 2本用カブセ箱用の寿飾り。 高級な年末ギフトに使用されます。カブセ箱の身箱と仕切りの間に刺し込むだけです。

種別日本酒・焼酎箱寸法(mm)70×160×210質量(g)9タイプ
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする