K-598 かぶせ箱 太瓶 ヤマニパッケージ 27686847

かぶせ箱 太瓶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(mm)300×270×88
内容量1ケース(50枚)注文コード27686847品番K-598
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

日本酒720mL太瓶1本用カブセ箱。 クリーム色の身箱とろうけつ柄(茶)のフタは通年で使用出来ます。 適応瓶 約88Φ×298Hまで。

種別日本酒・焼酎箱寸法(mm)300×270×88質量(g)426タイプ720mL太瓶3本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする