ヤマニパッケージ
筒式箱 720mL細 カートン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
1ケース(200枚)
1ケース(100枚)
タイプ
720mL細瓶1本
720mL細瓶1本
720mL細瓶2本
720mL太瓶1本
720mL太瓶2本
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
27687285
品番
K-984
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
720mL細瓶×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り 茶和紙調のシートはどの日本酒にも合います。 適応瓶 88Φ×280Hまで。
質量(g)
80
タイプ
720mL細瓶1本
仕様
E段 組底
種別
日本酒・焼酎箱
寸法(mm)
78×78×300
注意
※食品・飲料は付属しておりません。