K-1013 かぶせ箱 シャンパン ヤマニパッケージ 27687337

かぶせ箱 シャンパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
質量(g)377
内容量1ケース(50枚)注文コード27687337品番K-1013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

スパークリングワイン・シャンパン1本用カブセ箱。片段の仕切りでビンが回転しにくくなっています。適応瓶 88Φ×320Hまで。

仕様フタ・ミ・底仕切 E段 仕切2 片段種別ワイン・洋酒箱質量(g)377タイプシャンパン1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする