曜日別特売
K-1050 御銘酒 1.8L ヤマニパッケージ 27687434

御銘酒 1.8L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
内容量1ケース(100枚)注文コード27687434品番K-1050
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

底ワンタッチ式首止め有り。店頭必須アイテム。丈夫な段ボール製です。

種別日本酒・焼酎箱質量(g)159タイプ1.8L1本容量(L)1.8×1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする