ヤマニパッケージ
御銘酒 1.8L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27687443
品番
K-1051
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
底ワンタッチ式首止め有り。店頭必須アイテム。丈夫な段ボール製です。
仕様
E段貼合
種別
日本酒・焼酎箱
質量(g)
264
タイプ
1.8L2本
容量(L)
1.8×2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。