K-1059 宅配箱 ヤマニパッケージ 27687529

宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
質量(g)366
内容量1ケース(50枚)注文コード27687529品番K-1059
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

720mL細太~レギュラーワイン、ロングワイン、900mL、シャンパン.まで入る宅配箱 組底式 適応瓶約90Φ×350Hまで。

種別宅配箱質量(g)366タイプレギュラーワイン2本本数2本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする