ヤマニパッケージ
かぶせ箱 箱用エアーキャップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
質量(g)
19
14
19
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27687583
品番
K-1071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
720mLカブセ箱用 袋状のプチプチ。 宅配用に便利です。
種別
宅配箱
質量(g)
19
タイプ
720mL2本
適合サイズ(mm)
(箱)220×98×340
収納数
720mLカブセ箱2本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。